{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 4 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (LR41) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Serija | Mini | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Celotna dolžina | 33 mm | |
| Skupna širina | 25 mm | |
| Celotna višina | 25 mm | |
| Material | umetne mase | |
| Skupna masa | 8 g | |
| Vrsta pritrditve | sponka | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 096514 LED | |
| EAN/GTIN | 4031101692173 | |
| Številka proizvajalca | 9999100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |