Revolucionarni 5-osni primež

GARANT Xpent prepričuje z odlično simetrijo in dostopnostjo.

Dobrodošli v novi dimenziji primežev:

Na podlagi znanja in izkušenj smo skupaj z našimi kupci razvili nov, izjemen koncept vpenjanja GARANT Xpent, ki omogoča optimalen dostop do obdelovanca.

Ta 5-osni primež je na voljo v treh višinah:

  • Velikost 0: Vpenjalni hod več kot 80 mm brez preureditve. Izredno primerno za obdelovance od 6 do 168 mm.
  • Velikost 1 in 2: Vpenjalni hod več kot 100 mm brez preureditve. Izredno primerno za obdelovance od 6 do 208 mm.

Vsi sestavni deli primeža so popolnoma simetrični in kaljeni s cementiranjem. Vpenjalni moduli se lahko zavrtijo za 180° in s tem omogočajo največjo mero prilagodljivosti.

Sistem za hitro menjavo vretena (SpindelQuickChange = SQC)
Odprite po dva rastrska zatiča v vsakem modulu in zatem izvlecite vreteno. Nato vstavite podaljšano vreteno. Na koncu znova potisnite zatiče navznoter, da se zaskočijo.

Navodila za uporabo GARANT Xpent (PDF)

Menjava vretena v 40 sekundah

Podaljšanje vretena

Podaljšanje vretena
Z roko odvijte zgornjo matico. (Pripravljena je tudi površina za ključ, če je potrebna sprostitev z orodjem.) Odvijte matico do konca, vstavite podaljšek vretena in znova privijte matico. Zatem privijte tudi podaljšek. Privijte podaljšek in pazite, da rdeč varnostni prstan ni viden.
Tako lahko v najkrajšem času podaljšate vpenjalno območje.

Podaljšanje vretena

Izkoristite prednosti sredinske čeljusti: sočasno lahko vpnete 2 obdelovanca. Obdelovanca sta lahko različnih velikosti. Moduli se lahko prilagodljivo in individualno premikajo po osnovni letvi. Sredinsko čeljust hitro vpnete z 2 vpenjalnima vijakoma. Uporabite dva obrnjena čeljustna nastavka in povečajte svoje vpenjalno območje (optimalno od osnovne letve 550 mm). Pri obdelovancih zelo različnih velikosti lahko uporabite kombinacijo normalnega in obrnjenega čeljustnega nastavka.

Mnenja strank

Podjetje Berger Maschinenbau je sodobno proizvodno podjetje na področju strojegradnje in avtomobilske industrije. Podjetje ima veliko izkušenj na področju CAD-CAM-programiranja in uporabne tehnike, njihova osnovna kompetenca sta CNC-rezkanje in montaža sklopov in strojev. S 5-osnim primežem GARANT Xpent so bile izpolnjene vse zahteve: »S hitro preureditvijo vpenjalnega območja, veliko izbiro čeljusti in optimalno držalno silo danes namesto nekdanjih treh primežev uporabljamo le en GARANT Xpent. Modularni koncept je preprosto genialen!«

Tudi podjetja kot Hermle, DMG Mori ali Alzmetall so navdušena na raznolikim vpenjanjem, simetrijo in najboljšo dostopnostjo ali pomikom v središče. »Optimalna dostopnost, prilagodljivost vpenjanja, preprosta uporaba in izredna togost – vse to nas je v trenutku prepričalo. Trenutno je to najboljši 5-osni primež na trgu.« (g. Bozner, vodstvo tehnološkega centra Alzmetall)

Video - orodje v akciji

Praktični test 5-osnega primeža GARANT Xpent

5-osni primež GARANT Xpent ima pri rezkanju v 1.0503/C45 izredno dostopnost.
Zraven tudi: rezkar GARANT TPC, v celoti iz karbidne trdine, in rezkar mini.
Oglejte si več v našem video posnetku!

Pregled vpenjalnih čeljusti

Xpent – slika 1

JPEG

Xpent – slika 2

JPEG

Xpent – slika 3

JPEG

Xpent – slika 4

JPEG

Dodatne informacije o izdelkih

Na katalog za listanje GARANT Xpent

Na navodila za uporabo GARANT Xpent (PDF)
Na hitra navodila GARANT Xpent (PDF)
Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico