Posnemanje zarobka z odlično zaključno obdelavo

Krožnikaste ščetke GARANT za obdelovalne centre in robotske celice.

Krožnikaste ščetke GARANT s ščetinami čisto do roba nudijo nove možnosti za avtomatsko zaključno obdelavo površine. So zelo primerne za obdelavo aluminija.

Krožnikaste ščetke GARANT so visokotehnološke ščetke za uporabo na CNC-strojih in v robotskih celicah. Uporabljajo se tam, kjer je treba obdelovance po odrezovanju avtomatizirano, hitro, ponovljivo in procesno varno dodatno obdelati. Glavna področja uporabe so natančno odrezovanje, zaokrožanje robov in zaključna obdelava natančnih obdelovancev brez spremembe geometrije obdelovanca.

Pri krožnikasti ščetki v vsakem trenutku učinkuje stotine elastičnih ščetin. To omogoča hitro obdelavo kompleksnih obdelovancev.

Priporočila za uporabo

  1. Primik: Primik krožnikastih ščetk s ščetinami po vsej površini je v najboljšem primeru od 0,8 mm do 1,5 mm. Pri večjih vrednostih se odstranjevanje ne poveča samodejno, ščetine pa se hitreje obrabijo.
  2. Število vrtljajev: Ščetke z najlonskimi ščetinami so najučinkovitejše, če število vrtljajev izberete tako, da se obdelovanca dotika čim več ščetin. Večje število vrtljajev še ne pomeni boljšega rezultata. Priporočljivo število vrtljajev je v odvisnosti od premera ščetke od 1.000 min-1 do 2.300 min-1, kar je bistveno nižje od maksimalnega števila vrtljajev.
  3. Podajanje: Podajanje določa čas prehoda in ga je treba individualno optimizirati. Na začetku izberete manjše podajanje. Po uspešnem odstranjevanju grebena lahko podajanje počasi povečate, dokler se zarobek še da odstraniti.
  4. Prekrivanje: Previs ščetke čez obdelovanec je v najboljšem primeru pribl. 35 mm na vsaki strani obdelovanca.
  5. Hod ščetke: Hod ščetke nastavite tako, da sega pri vstopu in izstopu iz obdelovanca ščetka s celotnim obsegom čez obdelovanec. Le tako bodo obdelani vsi robovi obdelovanca.
  6. Smer vrtenja: Smer vrtenja ščetke je treba izbrati v nasprotni smeri vrtenja rezalnega orodja. S tem se poveča učinkovitost posameznih ščetin in zagotovi najboljše odstranjevanje zarobkov.
  7. Meja obrabe: Meja obrabe krožnikaste ščetke je dosežena, ko preostala dolžina ščetin ne zagotavlja več elastičnosti ščetin. Takrat ščetine več ne objamejo robov.

KOMPAKTNE. VSESTRANSKE. NATANČNE.

Standardno držalo: Možnost kombiniranja z vsemi trni za rezkalne glave in kombiniranimi trni za rezkarje. Dodatna oprema ni potrebna. Sklenjen prenos sile.
Dinamična krožnikasta oblika: Visoka natančnost krožnega teka. Maksimalna togost proti nagibanju. Odprtine za zmanjšanje mase.

  1. Trdno zalite ščetine:
    Nobenega izpadanja ščetin. Visoko število vrtljajev.
    Možnost posebnih izvedb z individualno gostoto in obliko ščetin.
  2. Visokotehnološke ščetine:
    Najlonske ščetine z brusnimi zrni.
    Temperaturna odpornost do 160 °C.
    Kemična odpornost omogoča uporabo hladilnih sredstev (priporočljivo).
  3. Maksimalna gostota ščetin:
    Agresivna učinkovitost ščetin in izredno dolga življenjska doba.
    Obstojna oblika, ravna površina.
    Nadzorovana obraba.

KROŽNIKASTE ŠČETKE PO MERI KUPCEV

Na osnovi našega inovativnega osnovnega modela GARANT vam izdelamo ščetko z najprimernejšimi ščetinami za vaš primer uporabe.

Oblika in premer krožnika: Naš osnovni krožnik GARANT je na voljo v štirih različnih premerih. Vsak krožnik ima izvrtino, prečni in vzdolžni utor za neposredno vpenjanje na kombinirani trn za rezkarje in trn za rezkalne glave.

Dolžina ščetin: Z daljšimi ščetinami se podaljša življenjska doba ščetke in ščetka je fleksibilnejša.

Oblika ščetin: Z različnimi oblikami področja s ščetinami se lahko nastavita agresivnost in fleksibilnost krožnikaste ščetke.

S krožnikastimi ščetkami GARANT lahko znižate stroške proizvodnje.

Krajši čas obdelave
Obdelovanec lahko po procesu odrezovanja v celoti dokončno obdelate, ne da bi ga bilo treba odstranjevati z obdelovalnega centra. Čas obdelave se s tem bistveno skrajša, zamuden čas za opremljanje in transport pa povsem odpadeta.

Enakomerna kakovost

Nenehno sproščanje brusnih zrn in visoka stabilnost oblike zagotavljata visoko procesno varnost. S tem je mogoče zmanjšati kvoto izmeta in skrajšati čas za kontrolo obdelave na minimalno vrednost.

Daljša življenjska doba

Krožnikaste ščetke GARANT zagotavljajo zaradi maksimalne gostote ščetin večkratno življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi brusnimi orodji.

Učinkovitejša raba osebja

Zaradi avtomatiziranih rutinskih delovnih korakov končne obdelave lahko delavci učinkoviteje izvajajo delovne korake s posebnimi zahtevami.

Družba MetalTech z uporabo krožnikastih ščetk GARANT prihrani 80 odstotkov procesnega časa

Družba MetalTech obdeluje v glavnem aluminij, pa tudi aluminijeve litine. Nastali neestetski zarobek so dodatno obdelali ročno, kar je bilo zelo zamudno in intenzivno za osebje. Potem so v podjetju zasledili krožnikaste ščetke GARANT in medtem dodatno obdelavo izvajajo neposredno na stroju, takoj po postopku odrezovanja.

»Ostri robovi so po obdelavi s ščetko lepo gladki. Ščetke odlično posnamejo zarobek in ne spremenijo dimenzij obdelovancev, kar je seveda zelo pomembno.« Peter van Leeuwen, direktor MetalTech

Dodatne reference

Najboljša kakovost pri kratkem času obdelave.

»Krožnikaste ščetke GARANT zagotavljajo konstantno kakovost zaključne obdelave in poleg tega prihranijo veliko delovnega časa za obdelavo.«
Pascal Van De Sande, tehnični direktor Aluro CNC

Videoposnetek o izdelkih

Krožnikaste ščetke GARANT

Krožnikaste ščetke GARANT s ščetinami čisto do roba zagotavljajo nove možnosti za avtomatsko zaključno obdelavo površine na CNC-strojih in v robotskih celicah. Krožnikaste ščetke GARANT se uporabljajo tam, kjer je treba obdelovance po odrezovanju avtomatizirano, hitro, ponovljivo in procesno varno dodatno obdelati. Hitra in varna montaža brez dodatnega orodja ter zelo velika natančnost krožnega tega sta le dve od neštetih prednosti.


Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico