Vodoravna naprava za nastavljanje za nastavljanje merilnih orodij
Nastavitvena miza GARANT SB1 – enostavno in priročno upravljanje za najboljše rezultate
The setting of comparative measuring devices is becoming more and more challenging in today's world. Reasons for this are increasingly complex tasks in production: higher variant diversity, cost and time pressure, employee availability, different delivery times, etc.
The GARANT Setting Bench SB1 is a horizontal setting device with a workshop-compatible touch screen for setting internal and external measuring devices. It allows quick and convenient setting of various measurement tools in the measurement ranges of 300 mm, 600 mm, 1000 mm and 1500 mm.
The SB1 features high-quality workmanship, a solid granite base and high-precision guides. The high-precision motor control readjusts the set default values in real time even when different measuring forces are applied. The robust setting bench is designed for daily use in manufacturing, production and the workshop.
Nastavitvena miza GARANT nudi številne prednosti
- Fleksibilnost zaradi velikega merilnega razpona: Z eno samo napravo je mogoče pokriti zelo velik merilni razpon. To omogoča hitro reakcijo na posebne dimenzije.
- Nizka kapitalska obveznost: Potrebna je le ena naprava. Namesto da bi morali imeti veliko različnih možnosti nastavitev in velikosti nastavitev, je potrebna samo ena naprava
- Natančnost: Ni več treba združevati več merilnih kladic skupaj. S tem preprečite izgubo natančnosti.
- Rezervni sistem: Če je potrebna posebna velikost ali druga možnost nastavitve ne uspe, lahko nastavitvena miza deluje kot rezervni sistem. S tem se izognete dragi posebni proizvodnji ali izgubi časa.
- Kompenzacija temperature: Temperaturna nihanja se lahko kompenzirajo z integrirano kompenzacijo temperature. To omogoča merjenje v proizvodnji in ne zahteva uporabe merilnih prostorov.
- Prijaznost do uporabnika: Postopek nastavitve, npr. pri združevanju merilnih kladic, je zapleten. Pri nastavitveni mizi se vnese samo ena dimenzija, nato pa se lahko merilna naprava nastavi takoj.
Nastavitvena miza GARANT je primerna za nastavitev notranjih in zunanjih merilnih orodij, kot so:
- dvotočkovni merilniki izvrtin
- zunanji mikrometri
- pomična merila
- Digitalne notranji hitri merilniki
- univerzalni merilniki
Preprosta in priročna uporaba
Naprava je kvalitetna in ima trdno granitno podlago ter visoko natančna vodila. Zelo natančno krmiljenje motorja regulira nastavljene vrednosti v realnem času, tudi z različnimi merilnimi silami.
- Velik intuitiven zaslon za upravljanje: zaslon na dotik, vnos notranjih in zunanjih velikosti.
- Integriran kalkulator tolerance: izračun tolerance iz nazivne velikosti in prileganja. Neposreden dostop do določenih vrednosti MIN/MAX/MIDPOINT.
- Ustvarjanje priljubljenih: zgodovina se zabeleži in je dostopna kadar koli. Shranjevanje priljubljenih za ponavljajočo se nastavitev merilnih orodij.
- Povezave: Internetna povezava, priključki USB za optične čitalnike in tiskalnike nalepk.
- Dodatni adapterji za nastavitev različnih vrst merilnih naprav
- Trdna granitna podlaga
- Nastavljive merilne kladice za notranje in zunanje meritve
Razpoložljivost podatkov o prilagoditvah
Po namestitvi natisnjene nalepke na merilno orodje je vedno mogoče slediti nastavitvenim podatkom orodja in jih s skeniranjem obnoviti s pomočjo nastavitvene mize.
- Prilagodite merilno napravo
- Natisnite etiketo
- Nalepite nalepko na prilagojeno merilno orodje
- Skenirajte nalepko
- Vrednost nastavitve se zabeleži
Pridobite pregled funkcij in prednosti
nastavitvene mize SB1 GARANT v videu.
Stroškovno nevtralen nakup
Cenovno je nastavitvena miza GARANT tako ugodna, da je nakup primerljiv s ceno merilnikov in pripomočkov, ki so v povprečju potrebni za nastavitev merilne opreme. Znatni prihranki zaradi povečane produktivnosti in zanesljivosti procesa so z nastavitveno mizo GARANT dodatek.
Produktivno
Donosno že po kratkem času
Konvencionalno
Pri uporabi merilnih kladic običajno traja več kot 90 sekund, da nastavite merilnik, kar je bistveno dlje kot pri nastavitveni mizi GARANT. Potrebni so štirje koraki: 1. poiščite merilne kladice, 2. dodajte vrednosti, 3. sestavite merilne kladice, 4. nastavite merilni instrument.
Povprečje 90 sekund je mogoče zlahka preseči, saj lahko merilne kladice manjkajo in obstaja verjetnost napačnega izračuna ali prahu, ki se je nabral na merilnih kladicah. Uporaba nastavitvene mize SB1 GARANT odpravi te morebitne težave, hkrati pa skrajša čas, potreben za delo.
Nastavitvena miza SB1 GARANT
Pri uporabi nastavitvene mize GARANT traja nastavitev merilnika v povprečju 12 sekund. Ta ogromen prihranek časa v višini več kot 85 % v primerjavi s konvencionalno metodo nastavitve hitro naredi nakup mize donosen.
Nadaljnji izzivi s konvencionalno metodo nastavljanja
- Natančnost: Če so merilne kladice razporejene v vrsti (potiskanje), lahko pride do netočnosti zaradi kontaminacije.
- Razpoložljivost: Nastavitveni prstani niso vedno na voljo v vseh zahtevanih dimenzijah
- Posebne dimenzije: Pričakovati je mogoče dolge dostavne roke do 12 tednov
- Kompleksnost: Hraniti je treba veliko različnih merilnih naprav. Umerjanje mora biti organizirano za zelo veliko različnih merilnih naprav. Postopek nastavitve z merilnimi kladicami ni enostaven za izvedbo.
- Postopek umerjanja: Če se na primer prepozno odkrije, da določen nastavitveni prstan ni umerjen, lahko to povzroči zamude v proizvodnem procesu. Morda bo kot nadomestek potrebna izdelava lastnih naprav/komponent, kar lahko povzroči visoke stroške in zahteva zmogljivosti zaposlenih, stružnic in merilnih naprav.
- Izgube: Če se na primer odkrije, da je želeni nastavitveni prstan okvarjen, je treba nabaviti nov nastavitveni prstan ali poiskati drugo rešitev. To lahko privede do zamud ali drage lastne proizvodnje.