Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT

Novi GARANT PowerDrill je prepričljiv po vsej svoji dolžini

Tehnološko najsodobnejši sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno se odlikuje z odlično procesno zanesljivostjo in zmogljivostjo.

GARANT PowerDrill odlikujeta odlična zmogljivost vrtanja in izjemna zanesljivost procesa. Do zadnje podrobnosti optimiziran je zasnovan za najtežje pogoje vrtanja. Najnovejši substrati ploščic zagotavljajo maksimalno življenjsko dobo orodja.

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT PowerDrill – en sveder za vse.

1. Optimiziran glavni del ohišja
Poveča zmogljivost in življenjsko dobo z odlično zmogljivostjo vrtanja.

2. Cilindrično držalo z vpenjalno površino
Varno vpenjanje z optimalnim prenosom moči. Toleranca držala = h6.

3. Prirobnica za optimalno pritrditev
Za večjo stabilnost med vrtanjem.

4. Doseg

  • Premer: 14 mm – 44 mm (v korakih po 0,5 mm)
  • Razmerje dolžine: 3×P; 5×P

5. Tolerance ozkih izvrtin

  • Za svedre 3×P: – 0,1/+ 0,3 mm
  • Za svedre 5×P: – 0,1/+ 0,35 mm

6. Robustne rezalne ploščice
Rezalne ploščice SOGX za uporabo z jeklom, nerjavnim jeklom in za univerzalno uporabo.

7. Odvajanje odrezkov
Zaradi večjih utorov in položaja hladilnih kanalov na robovih svedra sta odvajanje odrezkov in stabilnost bistveno večja.

Individualno območje nastavljanja
GARANT PowerDrill ima območje nastavljanja do 0,25 mm od sredine, kar pokriva različna območja Ø.

Edinstveni kot gama
Poleg različnih položajev rezalnih ploščic to omogoča tudi korekcijo radialnih sil in je zato pomemben dejavnik za doseganje dimenzijsko natančnih premerov izvrtin.

Optimizirana razporeditev rezalnih ploščic
Pritrditveni koti ploščic in njihova osna lega so glavni dejavniki, ki določajo natančnost izvrtine in majhen radialni odklon svedra. Zaradi različnega kota zunanje in notranje rezalne ploščice pride do samocentriranja.

Visoka učinkovitost
Zaradi štirih uporabnih rezalnih robov sodobnih substratov z ustreznimi prevlekami.

Izbira rezalne ploščice
Za različne izzive strojne obdelave so na voljo ustrezne rezalne ploščice in velikosti.

Video o izdelku

GARANT Power Drill

V našem filmu si lahko ogledate vrhunsko zmogljivost in življenjsko dobo novega vrtalnega svedra GARANT Power Drill ter jasno vidite uporabnost tega modularnega vrtalnega sistema. GARANT Power Drill je pravo orodje za ekstremno uporabo na robovih, zvarnih šivih, naklonih in za obsežnejše vrtanje.

Mnenje strank

»Ta sveder nas je popolnoma prepričal!«

GARANT PowerDrill je univerzalen, procesno zanesljiv in zmogljiv – podjetje Treffler, specialist za jeklene konstrukcije, z njim obvladuje raznovrstne in izjemne izzive.

»Želeli smo partnerja, ki bi resnično pokrival celotno ponudbo in bil sposoben dobaviti ustrezno obračalno ploščico z možnostjo indeksiranja za vsak material. Poleg tega je bila za nas pomemben dejavnik tudi zanesljivost procesa v serijski proizvodnji, kjer se lahko pojavijo hude vibracije.«

Vodja proizvodnje v podjetju Treffler Johann Karmann

Izdelki in dodatne informacije

Vsa orodja družine GARANT PowerDrill lahko najdete tukaj.

Na GARANT Power Drill
Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico