Pehanje utorov GARANT in pehanje profilov za izdelavo popolnih utorov in profilov

1. Pehanje utorov: stabilno in natančno za večjo produktivnost pri struženju

Pehanje utorov je postopek strojne obdelave. Orodja za pehanje utorov GARANT vam omogočajo izdelavo utorov na običajnih stružnih strojih CNC. Najvišje zahteve glede prileganja, oblike utora in širine zahtevajo struženje z osjo Y ali preprosto posebej patentirano ekscentrično pušo za držalo orodja za pehanje utorov.

Dosezite najvišjo natančnost z nizkimi stroški namestitve in opremljanja orodja. Stroškov menjave ni, prav tako ni več treba sklepati zunanjih pogodb, kar vam omogoča, da prihranite precej logističnih naporov. Poleg tega imate koristi od bistveno nižjih nabavnih stroškov orodij za pehanje utorov v primerjavi z drugimi postopki (npr. potisno pehanje, erodiranje z žico itd.).

Velike razlike: Rezalne ploščice za širino utorov od 2 do 25 mm (običajno je na trgu na voljo le do 14 mm). Na voljo so v tolerancah C11, D10, H7 in P9. Možnost izdelave utorov po DIN 6885-1, DIN 138 in tovarniškem standardu.

Produktivnost zaradi izjemno močnih rezalnih ploščic: Večja stabilnost in zanesljivost postopka. 6,5 – 18 mm (običajno je na trgu na voljo le do 6 mm). Sintrana jeklena zlitina (70 HRC), 13 % kobalta, prevleka TIN.

Pehanje – Napredek v nove dimenzije

  1. Široka ponudba izdelkov
    Standardna in dolga različica. Delovna dolžina od 25 do 200 mm.
  2. Rešitve po meri
    Na voljo na zahtevo v kratkih dobavnih rokih.
  3. Dve izvrtini hladilnega kanala
    Optimizacija odvajanja odrezkov. Večja kakovost površine. Hlajenje rezil.
  4. Stabilna zasnova orodja
    Ležišče ploščice je kaljeno (58–60 HRC). Optimalno ležišče rezalne ploščice zaradi 4-točkovnega stika. Centriranje v obliki prizme. Maksimalna in neprekinjena podpora za največjo stabilnost.

Pri neposrednih primerjavah boljše od konkurence.

Analiza obdelovalnih sil v Forschungs- und Transferzentrum e. V. (Center za raziskave in prenos) potrjuje enakomerno napredovanje sile za pehanje GARANT. Poleg tega je kakovost površine obdelovanca vedno dobra.

Levi stolpec GARANT:
Gladek utor ter ostri robovi in natančni vogali z GARANT.

Desni stolpec konkurenca:
Jasni sledovi poskakovanja in nenatančni vogali.
Neenakomerne sile strojne obdelave.

Vsi rezultati analize so na voljo v brošuri pehanja utorov GARANT.

Najvišja natančnost – tudi brez osi Y.

Vse utore je mogoče izdelati na običajni stružnici CNC. Najvišji standardi prileganja, profila utora in širine zahtevajo stružnico z osjo Y ali samo posebno patentirano ekscentrično pušo za držalo orodja za pehanje.

Netočnosti zaradi tolerančnih verig lahko privedejo do napak v simetriji. Nezapleten in hiter popravek osi y je mogoč z obračanjem ekscentrične puše (slika na vrhu, desna stran).

Prednosti pehanja utorov GARANT

Prednosti pehanja GARANT:

  1. Čist utor. Ostro odrezani robovi brez neravnin. Rezalne ploščice imajo lahko tudi posneti rob. (Za pehanje v zaprto izvrtino je potreben ustrezen razbremenilni utor!)
  2. Izogibanje zloma rezkarja. Sintrana jeklena zlitina s 13 % kobalta. (Programirajte pomik 15 mm!)
  3. Idealna uporaba sile in enostavno odstranjevanje odrezkov. (Namestite orodje nad glavo!)
  4. Dve izvrtini hladilnega kanala za mokro obdelavo. Boljša površina, boljše odvajanje odrezkov in zaščita rezalnega orodja.
  5. Zagotovljena dimenzijska natančnost pri uporabi ekscentrične puše. (Hod mirovanja na koncu reza!)
  6. Manjše rezalne sile zaradi zelo pozitivne geometrije rezalnega orodja. (Od širine utora 16 mm izrežite utor v dveh prehodih (1/2 širine utora!))
  7. Izogibanje zarezam pri povratnem hodu. Najmanjši možni Ø izvrtine (držalo mora ustrezati širini utora). (Med povratnim hodom v osi X dvignite rezalno orodje popolnoma iz utora!)
  8. Zmanjšanje vibracij zaradi podpore po celotni dolžini. (Vpnite na najkrajšo pritrditev!)

Videoposnetek o izdelku

Pehanje GARANT

Pehanje GARANT pomeni večjo produktivnost pri struženju. Ponudba sega od stabilnih zasnov orodij do posebnih rešitev, ki so na voljo v kratkih rokih.

Majhne spremembe – velik učinek: v tem filmu boste spoznali nasvete in trike, povezane s temo pehanja, ter kako lahko dosežete zelo visoko natančnost z nizkimi stroški opremljanja orodja in namestitve.

Uporaba orodja Videoposnetek

Pehanje utorov GARANT v uporabi! Izjemoma je bilo opuščeno hlajenje, da bi ustvarili boljše pogoje za snemanje videoposnetkov – kljub temu rezalna ploščica iz 16MnCr5 ni kazala nikakršnih znakov obrabe.

Zgodba kupca

Pehanje utorov GARANT v praktični uporabi

Doseganje maksimalne natančnosti v proizvodnji:
Inštitut Alfred-Wegener-Institut, Helmholtzev center za polarne in oceanske raziskave, se pri izdelavi utorov na zobniških kolesih, vpenjalnih sklopkah in spojnih elementih zanaša na pehanje utorov GARANT.

Izvedite več

2. Pehanje profila

Strojna obdelava natančnih profilov

Ponudba izdelkov GARANT za pehanje profila na stružnicah ali obdelovalnih centrih vam zagotavlja produktivna in zanesljiva orodja. Glede na uporabo bodo ta orodja zagotavljala varčno izdelavo profilov.

Pri pehanju profilov se želeni profili (šestkotni, kvadratni ali posebni profili) obdelajo s pomočjo držala in rezalne ploščice z več delovnimi hodi za odstranjevanje materiala.

Pehanje profilov se zato večinoma uporablja za profile v komponentah z večjimi premeri (npr. kvadrat 50 mm in šestkotnik 70 mm) ali v materialih visoke trdnosti.

1. Natančni profili – tudi za materiale visoke trdnosti.
2. Postopek za kvadrate – štirje 90-stopinjski koraki.

Pehanje profilov pa se uporablja predvsem za profile v komponentah z manjšim premerom (od premera 1,5 mm). Z novimi orodji za pehanje profilov GARANT lahko v nekaj sekundah izdelate šestkotne, kvadratne in Torx® profile.

Tukaj lahko izveste več o pehanju profilov GARANT

ToolScout

Ob tej priložnosti lahko uporabite tudi Hoffmann Group ToolScout:
Poleg možnosti iskanja orodij in rezalnih podatkov za npr. pehanje utorov in profilov imate na voljo tudi primere programiranja.

Na ToolScout

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico