GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed
Dva revolucionarna visokozmogljiva svedra za maksimalno produktivnost.
Mojstrska hitrost vrtanja in ekstremna podajanja.
Prepričajte se o edinstveni zmogljivosti novih svedrov MasterSteel in pridobite takoj z njihovo maksimalno produktivnostjo. GARANT MasterSteel SPEED in FEED dosegata novo raven zmogljivosti. V primerjavi s standardnimi svedri dosežeta cilj dvakrat hitreje.
Hiter in zmogljiv ali zmogljiv in hiter – izberite sami!
Whitepaper VHM spiralni svedri
Želite izvedeti več o tem, kako lahko še povečate svojo produktivnost? Ali kako lahko s trirezilnimi VHM svedri dosežete do 50 % večjo hitrost podajanja?
Kako to deluje, in druge dragocene nasvete najdete v našem brezplačnem Whitepaper-u.
GARANT Master Steel FEED
Absolutna zmogljivost treh rezil: Sveder za visoka podajanja GARANT MasterSteel FEED postavlja merila na področju zmogljivosti podajanja in življenjske dobe.
Ko se zahteva izjemno visoka zmogljivost, pridejo do izraza odločilne prednosti novega trirezilnega svedra za visoka podajanja GARANT MasterSteel FEED. Po zaslugi zasnove za maksimalno podajanje in svoje inovativne vrhunske trirezilne geometrije predstavlja ta vrhunski sveder novo merilo v svojem razredu. Pri obdelavi jekla na strojih z visokozmogljivim vretenom dosega GARANT MasterSteel FEED do sedaj še nedosežen volumen odrezkov. Orodje zagotavlja s svojo dvostopenjsko konico zelo dobro centriranje, omogoča navrtanje na nekoliko neravnih površinah in dosega absolutne ekstremne vrednosti podajanja in življenjske dobe.
GARANT MasterSteel FEED: mojster podajanja
Za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje. Za absolutno največjo zmogljivost in produktivnost. Zaradi odličnega navrtanja primeren za obdelovance s kritičnimi, neravnimi površinami. Za območje premerov od 4 do 20 mm.
1. Trije rezilni robovi s posebnim brušenjem
- S čvrstimi vogali rezil in veliko sprostitvijo v centru.
- Zasnovan za največja podajanja.
2. Optimizirana konica s kotom konice 145°
- Zelo dobro odvajanje odrezkov primanjši rezalni sili in nadzorovanem lomu odrezkov.
- Manjši nastanek zarobka pri skoznjih izvrtinah.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko procesno varnost.
- Prijavljen za patent.
3. Posebej razvit prečni rezalni rob
- Odlično lastno centriranje, zato lažje navrtanje na kritičnih in neravnih površinah.
4. Prevleka
- Večslojna PVD-prevleka z nanostrukturo za enakomerno, nadzorovano obrabo in dolgo življenjsko dobo.
5. Substrat iz karbidne trdine
- Močno izboljšane lastnosti glede upogibne trdnosti in žilavosti.
6. Trije vodilni robovi
- Stabilno vodenje v izvrtini in pri izstopu iz izvrtine.
- Natančna okroglost in ohranjanje tolerance izvrtine.
GARANT Master Steel SPEED
Izredno visoke rezalne hitrosti za največjo učinkovitost: Visokohitrostni sveder GARANT MasterSteel SPEED opredeljuje rezalno hitrost na novo.
Novi visokohitrostni sveder iz serije MasterSteel je veliko več kot le še eno visokozmogljivo orodje. Zaradi svoje zasnove za visoke rezalne hitrosti in novih prednosti dosega to vrhunsko orodje do sedaj še nedosežen volumen odrezkov. Največjo ekonomičnost pri obdelavi jekla dosežete na strojih z majhnim vrtilnim momentom, vendar z visokim številom vrtljajev in tankostenskih obdelovancih. Nov, inovativen substrat iz karbidne trdine, posebna razporeditev štirih vodilnih robov in prvovrstna prevleka omogočajo zelo visoke rezalne hitrosti in sočasno dolgo življenjsko dobo.
GARANT MASTERSTEEL SPEED: mojster hitrosti
Za stroje z velikim številom vrtljajev in majhno močjo pogona. Pripravljen za uporabo z notranjim hlajenjem in brez notranjega hlajenja (art. 12 2415). Zaradi majhnih rezalnih sil primeren za tankostenske, labilne obdelovance. Za območje premerov od 2 do 20 mm.
1. Majhna izpostavljenost glavnega rezalnega roba
- Rezalne sile pri vrtanju se bistveno zmanjšajo.
- Tudi pri visoki rezalni hitrosti se doseže odlična zmogljivost vrtanja.
2. Ozko prečno rezilo
- Odlično lastno centriranje pri vstopu svedra.
- Sveder reže material skoraj do sredine in ga ne izriva kot pri običajni obliki prečnega rezalnega roba.
3. Prevleka
- Odpornost proti obrabi pri visokih procesnih temperaturah.
4. SNaprej pomaknjeni fazni robovi
- Zanesljivo vodenje orodja, saj začne drugi vodilni rob hitro podpirati sveder.
- S tem se dosežeta največja »ravnost« izvrtine in kakovost premera izvrtine.
5. Optimiziran substrat iz karbidne trdine
- Visoka trdota, specialno za zelo velike obremenitve.
6. Polirani utori za odrezke
- Za najvišje zahteve glede kakovosti površine izvrtine.
- Optimalno odvajanje odrezkov tudi pri velikih volumnih odrezkov.
Video produkta
GARANT MasterSteel Feed & Speed
Dva revolucionarna visokozmogljiva svedra v dvojnem paketu. Oglejte si naša visokozmogljiva orodja iz serije MasterSteel na delu.
MasterSteel Feed, mojster podajanja. Prepričljiva zmogljivost na obdelovalnih strojih z veliko močjo vretena, za ekstremna podajanja in prepričljivo življenjsko dobo.
MasterSteel Speed, mojster hitrosti. Prepričljiva zmogljivost na obdelovalnih strojih z manjšo močjo vretena, ekstremne rezalne hitrosti in krajši čas na izvrtino.
Produkti in dodatne informacije
Vse svedre serije MasterSteel Serie najdete v naši spletni trgovini.