Izvedba:
Delovna plošča debeline 50 mm. Za pritrditev predalnih blokov in ogrodij so predvidene izvrtine.
Delovna plošča iz
multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, vodotesno zlepljena, lakirana z brezbarvnim UV-lakom.
Predalni blok širine 600 mm iz jeklene pločevine s cilindrično ključavnico, 2 ključema in centralnim zaklepanjem. Podnožje širine 430 mm z 1 predalom in preklopnim primežem. Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo, izvlečljivi do 90 %.
Z vgrajeno napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža GARANT art. 967568 vel. 120, vklj. s primežem art. 967100 vel. 120. Zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico.
Uporaba:
Primež je vrtljiv za 360°; možnost nastavljanja višine od 25 do 160 mm nad delovno ploščo.
Lakiranje:
Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
Za pregradni material in pribor glejte art.
933910 − 933990 in
960900 − 961500.
Predala v ohišju za primež ni mogoče zakleniti.
Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.