Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Spodnja omara za pisarniško postajo, krilna vrata z loputo za tiskalnik

Št. art.: 951715
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Vrsta izdelka Pisarniška postaja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951715

Opis

Izvedba:

Pisarniška postaja blizu proizvodnih mest za informiranje, preverjanje in protokoliranje. Ohišje za računalnik s krilnimi vrati z zaklepanjem in loputo za tiskalnik. Ohišje omare za orodje z v celoti izvlečljivimi predali z valjčnimi vodili (nosilnost 75 kg) z vložki za obesne registratorje. Zgornja omara z rolo-vrati iz umetne mase z zaklepanjem in naslednjo opremo:
  • vgrajena razsvetljava z LED tehnologijo.
  • Stikalo za vklop/izklop razsvetljave.
  • 5 šuko vtičnic.
  • 2 polici, nastavljanje višine v rastru 25 mm. Uporabna širina 1385 mm, uporabna globina 300 mm.
  • Izvlečljiva delovna plošča (les s prevleko iz melamina) z robom proti odkotalitvi na zadnji strani in utrditvijo v končnem položaju. Debelina 29 mm. Izvlek 150 mm.
  • Vgrajen kabelski jašek in odprtine za kable.
  • Priključni kabel dolžine 7 m.
  • Omara s krilnimi vrati in izvlečljivimi policami, uporabna širina 580 mm, uporabna globina 480 mm.
  • Ventilator s filtrom.
  • Omara s krilnimi vrati je opremljena z letvijo s 3 vtičnicami 250 V / 16 A, s stikalom za vklop/izklop.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.