Garnitura pregradnega materiala

Št. art.: 961228
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Višina 48 mm
za omare za orodje s širino v E 27E
za omare za orodje z globino v E 36E
za predale z uporabno širino 459 mm
za predale z uporabno globino 612 mm
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961228
EAN/GTIN 4037519011230
Številka proizvajalca AQ-5553-CH8000

Opis

Primerno za:

Predali za orodne omare vel. 1000 (27×36 E), uporabna površina predalov 459×612 mm.

Obseg dobave:

2 vložka UNI-Box art. 960910 vel. 96×96;6 vložkov UNI-Box art. 960910 vel. 96×240;2 vložka UNI-Box art. 960910 vel. 96×192;2 vložka UNI-Box art. 960910 vel. 96×288;1 osnovna plošča art. 961140 vel. 432×600;4 lepilne blazinice.