Garnitura škatel za male dele antracitna

Št. art.: 963308
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
410 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele z ergonomičnim ročajem (zelo udobno za nošenje). S prozorno ploščico se spremeni v skladiščno škatlo. Notranje strani so gladko polirane, kar omogoča preprosto odvzemanje in čiščenje. Možnost označevanja z napisnimi trakovi na sprednji strani in s karticami (v velikosti bančne kartice 85,6×54 mm) na zadnji strani. Škatle se lahko zložijo v skladovnico.

Prednosti:

Škatle za male dele GARANT in njihove prednosti:
  • Robustna izvedba iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
  • Zaradi ojačanega dna in stranskih sten primerne za velike obremenitve.
  • Rastrske točke omogočajo preprosto zlaganje v skladovnico.
  • Kakovostne površine in gladka notranjost za dobro haptiko in preprosto čiščenje.
  • Obsežne možnosti uporabe.

Primerno za:

Letve s škatlami art. 916535, Multifix 923205, 962950, za nosilne ploščice art. 957060 vel. S pri sistemskih omarah in za regalne omare / stenske omare art. 954600 - 954670 in art. 954701 do 954722. Poleg tega z držalom za škatle art. 963137 ni mogoče namestiti posamičnih škatel za male dele art. 963301 vel. AA1 in AB1 na luknjaste stene.

Opomba:

Za pritrditev na luknjaste stene so potrebna univerzalna držala Easyfix art. 955810 vel. 100. Primerno za velikosti AA1, AB1 in AC1.
Samo velikosti AA1, AB1 in AC1 so primerne za neposredno obešanje na tirnice Multifix.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico