{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
Stopnja napolnjenosti enega predala | 1/3 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | ≥ 80 mm | |
Širina | 160 mm | |
Globina | 520 mm | |
Število orodij | 0 | |
Izvedba | Prazno, za garniture orodja | |
Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
Številka izdelka | 962668 0 | |
EAN/GTIN | 4045197704382 |