{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 180 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 630 mm | |
Uporabna višina predalov | 140 mm | |
Uporabna širina predalov | 1.090 mm | |
Uporabna globina predalov | 520 mm | |
Uporabna višina za predale | 140 mm | |
Število predalov | 1 | |
Število vrat | 1 | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 932601 140 |