NC-visokotlačni primež HiPo Clamp z ojačevalnikom sile

Št. art.: 360465
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Točnost para 0,02 mm.
  • Mere za uravnavanje so skladne z običajnimi izdelki.
  • Univerzalna izvedba za različne sisteme čeljusti.
  • Induktivno kaljeno vodilo.
  • Popolnoma zaprto vreteno (manj čiščenja).
  • Izvrtine z navojem za prislon za obdelovanec na obeh straneh.
  • Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.
  • Vse strani razen čelne strani brušene: primerno za vodoravno uporabo in uporabo s strani.
  • Možnost dograditve kotnega pogona.
  • Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno.
  • Navoj za prislon za obdelovanec.

Dodatni pribor:

Opomba:

  • Primeren podaljšek osnovnega orodja 125 najdete pod art. 360467_125 v ETL.
  • Velikost 125X se dobavlja s čeljustma 361295 125 in 361296 125. Možna uporaba s predložnimi čeljustmi Xpent.
  • Primeren podaljšek osnovnega orodja 160 je art. 360420 160