Vrtljiva stružna konica 60°/30°

Št. art.: 321260
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kot konice 60°/30°
  • S podaljšano konico in izbijalno matico, posebej za CNC stroje.
  • Celotno orodje je kaljeno in brušeno.
  • Posebni valjčni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.
  • Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.
Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Opomba:

Izbijalna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.