Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omrežni adapter

Št. art.: 497660

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Omrežni napajalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 497660
Številka proizvajalca 06AEG302D

Opis

Izvedba:

Proizvajalčeva številka: 06AEG302D
Vhod: 100–240 V ∼ 50–60 Hz, 0,8 A
Izhod: 9 V, 0,5 A

Primerno za:

Višinske merilnike Mitutoyo QM-Height ABSOLUTE Digimatic.