{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Obseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna točnost | 0,09 % | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Preverjanje prevodnosti | da | |
Preverjanje diod | da | |
Merilni postopek | TRUE RMS | |
luknjačev z držalom | 0,1 mV − 1000 V | |
Enosmerna napetost DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Izmenični tok AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Upor | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapaciteta | 1 nF − 10 mF | |
Frekvenca | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Temperatura | −20 °C - 200 °C | |
Toplotna občutljivost | ≤ 0,2 K | |
Vidno polje | 36×27 mm | |
Velikost detektorja | 80×60 px | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Vrsta izdelka | Multimetri |
Številka izdelka | 473325 279FC | |
EAN/GTIN | 95969794466 |