Izvedba:
- Optimalno za uporabo na 5-osnih obdelovalnih centrih.
- Možnost konvencionalnega vpenjanja in prijemalnega vpenjanja.
- Teleskopsko vreteno, moteča kontura ostane nespremenjena.
- Centričnost, preprosto programiranje brez premika ničelne točke.
- Dostopnost obdelovanca je neodvisna od vpenjalne širine.
- Simetrična izvedba = obdelovanec ostane središčno in vzporedno, simetrična razdelitev materiala.
- Menjava čeljusti brez uporabe orodja s hitrim vpenjanjem v 10 s/par čeljusti.
- Konstantna vpenjalna sila s teleskopskim vretenom brez vzdrževanja.
- Serijsko z vpenjalno izvrtino 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno mero 200.
- Vgrajen obroč s skalo za fino justiranje središčne lege.
- Vpenjalna sila 30 kN pri 45 Nm linearno.
Obseg dobave:
Ročica, vodnik za hiter začetek.
Dodatni pribor:
Momentni ključ art.
656050 vel. 120, vijačni nastavek za notranji 6-kotnik art.
643330 vel. 14, čeljustni nastavki art.
361258 − 361264, vpenjalniki art.
360750 vel. 125/160, garnitura za usmerjanje in fiksiranje art.
360530, vpenjalni čep art.
360025 vel. 25M10 oz. 25M10/138.