• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Gnano orodje, radialno 40-32-R-IM

Št. art.: 319921 40-32-R-IM
Popust
1705,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER32
Velikost VDI 40
Vpenjanje orodja ER32
l1 138 mm
b1 73,6 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Hlajenje zunanje
Vrsta izdelka Gnana orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319921 40-32-R-IM
EAN/GTIN 4062406241735

Opis

Izvedba:

Izvedba IKD – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka.
Izvedba IM – z notranjo vpenjalno matico.
Za uporabo na vseh CNC-stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter. Pogonska sklopka DIN 5480. Vpenjanje orodij v gnana orodja z ER-vpenjalnimi stročnicami z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje prek cevi za hladilno sredstvo, notranje hlajenje skozi orodje centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min-1.
Uporaba na diskovnih revolverjih. Desna izvedba. Prestava 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov. Usmerjanje s standardno priključno letvijo.

Prednosti:

  • Izvedba z optimizirano maso in geometrijo.
  • Kakovostne komponente zagotavljajo procesno varnost in dolgo življenjsko dobo.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov.
  • 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
  • Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680309745.

Opomba:

  • Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
  • Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
  • Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"