Izvedba:
Uporaba na zvezdastih revolverjih. Leva izvedba, torej za obdelavo v smeri vretena. Prestava 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov.
Standardna letev za usmerjanje (priključna).
Izvedba IKD – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka.
Za uporabo na vseh CNC-stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter. Pogonska sklopka DIN 5480. Vpenjanje orodij v gnana orodja z ER-vpenjalnimi stročnicami z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje prek cevi za hladilno sredstvo, notranje hlajenje skozi orodje centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min-1.
Prednosti:
- Izvedba z optimizirano maso in geometrijo.
- Kakovostne komponente zagotavljajo procesno varnost in dolgo življenjsko dobo.
- Prenos velikih vrtilnih momentov.
- 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
- Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.
Uporaba:
Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.
Primerno za:
DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.
Obseg dobave:
Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.
Dodatni pribor:
Opomba:
- Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com
- Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
- Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
- Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.