Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Univerzalna garnitura orodja XXL 70-delna 70

Št. art.: 685500 70
  • Vrsta IP-zaščite: IP X4
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP X4
Masa 11 kg
Število delov 70
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 685500 70

Opis

Izvedba:

Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključi: Po 1 kos art. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vijačni nastavki za 6-kotnik: Po 1 kos art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295
Podaljšek: Po 1 kos art. 641029 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Tračni meter: 1 kos art. 462201, vel. 2,5
Viličasto obročni ključi: Po 1 kos art. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinirane klešče: Po 1 kos art. 700940 vel. 160
Polokrogle klešče: 1 kos art. 713040 vel. 200
Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 724840 vel. 160
Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 667690 vel. 1; 2
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: 1 kos art. 627132 vel. 9
Univerzalni nož: 1 kos art. 845020
Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352
Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 238

Opomba:

Ob dobavi je orodje pospravljeno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli