Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Torba za orodje PARACURV z žepi za orodje 1

Št. art.: 691630 1
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Notranja dolžina 230 mm
Notranja širina 140 mm
Notranja višina 300 mm
Masa 1 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691630 1
Številka proizvajalca 30260399

Opis

Izvedba:

Vsebnik za orodje iz inovativnega visokotehnološkega materiala CURV® in ABS. CURV® je lahka tkanina iz umetne mase, odporna proti udarcem in z lastnostmi kompozitnih materialov, ojačanih s steklenimi vlakni.
Torba za orodje z magnetnim zapiralom PARALOCK, za preprosto enoročno uporabo, ramenski trak. Prozorni žep v pokrovu. Sprednja, zadnja in srednja stena s 17 žepi za orodje.

Uporaba:

Ekstremno robustne torbe za orodje, odporne proti udarcem z zelo majhno lastno maso za optimalno uporabo pri vseh servisnih in montažnih delih ter popravilih.