Izvedba:
E-Torc Q/QR je zmogljiv elektronski ključ za merjenje vrtilnega momenta/vrtilnega kota z najsodobnejšo senzorsko tehnologijo in 4,3-colskim monitorjem z ravnim zaslonom. Upravljanje po izbiri prek funkcije na dotik ali tipk strojne opreme. Prikaz krivulj in ovrednotenje mogoča neposredno na merilu. Možnost nizov parametrov s slikovnimi podatki.
Podatki se izmenjujejo prek povezave Wi-Fi (2,4 in 5 GHz) ali mini USB-vhoda med momentnim ključem in programsko opremo za upravljanje na stacionarnem računalniku (od operacijskega sistema Windows® 7 naprej).
Signal se posreduje optično prek virtualnega prikaza, zvočno s piskanjem in senzorično z vibracijami. Števec obremenitev in datum nazadnje izvedenega kalibriranja sta vidna prek menija.
Merilne enote: Nm, lbfft.
Akumulator s sistemom za hitro menjavo.
Funkcija:
- Preverjanje vrtilnega momenta.
- Preverjanje vrtilnega momenta/vrtilnega kota.
- Nadzor mejnega raztezka: ugotavljanje mejnega raztezka vijačnih zvez na podlagi diferenčnih kvot.
- Ugotavljanje vztrajnostnega vrtilnega momenta: ugotavljanje dinamičnih vztrajnostnih vrtilnih momentov (PFU v skladu z VDI 2645 list 3).
- Odvijanje/privijanje: ugotavljanje preostalega momenta vijačne zveze, npr. po delovni obremenitvi.
Uporaba:
Kot ključ za analizo in kakovost. Pri raziskavah in razvoju si z E-Torc Q/QR lahko prihranite gradnjo dragih poskusnih modelov. Vijačni preizkusi za ugotavljanje zateznih vrednosti se lahko izvedejo in dokumentirajo neposredno na komponenti.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor
Obseg dobave:
Vklj. z natično dvosmerno ragljo, polnilnim kablom, podatkovnim kablom, 4 GB-polnilnikom, USB-ključem z dokumentacijo, navodili za uporabo in programsko opremo za vrednotenje in upravljanje.
V Quadrobox s penastim vložkom.
Opomba:
Prosimo, da upoštevate morebitne drugačne zahteve v državi!
Pribor po ponudbi.