Rezalna plošča „2 v 1“

Št. art.: GG5350
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
60 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • priporočen nastavni kot: 90
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Odprta struktura; homogena zgradba; brušenje brez vonja; ojačitev s tkanino iz steklenih vlaken za največjo varnost pri delu pri hladnem brušenju; ⌀ izvrtine 22,23 mm. Delež železa, žvepla in klora je manjši do 0,1 %, zato je primerna za obdelavo nerjavnih jekel (INOX). Uporaba z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki.
Univerzalna rezalna plošča za jeklo in INOX, zelo dobra učinkovitost in obstojnost.
kot 563500.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vc do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A30Q-BF (kot art. 563500) za jeklo in INOX z veliko rezalno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo.

Vsebina:

100 kosov/vez.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri znižani rezalni hitrosti!
Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "GG grinding and cutting"