{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Električna izolacija | VDE 1000 V | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730R VDE | |
Celotna dolžina L | 390 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 Nm | |
Masa | 1.660 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 28 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Drsna funkcija | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 308 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 336 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657551 50 | |
Številka proizvajalca | 96550150 |