• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex profabutyl B-05R 11

Št. art.: 094762 11
Popust
61,92 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    44,76 € 61,92 € / par
  • od 10 par
    37,30 € 51,60 € / par
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (ABIKLP)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

CAS AL
1A004B
Koda SH AL
00
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (ABIKLP)
Odpornost proti kemikalijam ABIKLP
EN 388 2010X
Material Butil
Nosilni material Butil
Dolžina 350 mm
Debelina 0,5 mm
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 132 g
Kontaktna vročina do 90 °C
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094762 11
EAN/GTIN 4048612043127
Številka proizvajalca 6094911

Opis

Izvedba:

uvex profabutyl B-05R. Te delovne rokavice, izdelane iz 100-odstotnega butilkavčuka, nudijo posebno zaščito pred estri in ketoni. Visoka stopnja neprepustnosti za vodno paro, pline in toksične kemikalije. Temperaturna obstojnost od pribl. −20 °C do 90 °C.

Pazi:

Butil ni odporen proti olju, maščobam, alifatskim in aromatičnim ogljikovodikom, klorovodikom.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"