• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Zaščita rok pred vrezi uvex C500 sleeve

Št. art.: 094590
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
750 kosov na zalogi
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

uvex C500 sleeve. Zračen ščitnik za zaščito rok pred vrezi brez silikona s stopnjo zaščite pred vrezi C. Samopritrdilni trak za fiksiranje in dobro namestitev.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "uvex C500"