{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | GWP 10 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 450 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Vpenjalo za orodje | B12 | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M10 | |
Masa | 1,6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vrezovalnik navoja |
Številka izdelka | 075550 720938 | |
EAN/GTIN | 4014586881256 | |
Številka proizvajalca | 72093860000 |