{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | AFSC 18 QSL | |
Vpenjalo za orodje | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 6 Ah | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Število vibracij | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Kot nihanja | 4 stopinj | |
Kotna mera brusne plošče | 80 mm | |
Masa | 1,8 kg | |
Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |
Številka izdelka | 077805 7129276SET | |
Številka proizvajalca | AFSC 18 QSL |