{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | 7732 | |
Območje vrtilnega momenta | 138 Nm - 420 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M20 | |
Maksimalno število vrtljajev | 9.000 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 612 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1,3 kg | |
Delovni hrup | 95 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 12,1 m/s2 | |
Dolžina | 112 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079201 7732 | |
Številka proizvajalca | 8941077321 |