Izvedba:
Program tračnega brušenja GRIT GI za visoke zahteve v industriji:
V robustni izvedbi, z
izredno zmogljivimi motorji.
- Visoka ekonomičnost zaradi velike učinkovitosti.
- Zmogljiv motor z močjo 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patentiran sistem napenjanja brusnega traku,
- velika varnost pri delu: Omejevalni nastavek, brusna reža in ščitnik za oči so individualno nastavljivi.
Osnovni modul za industrijsko tračno brušenje.
- Udobno upravljanje stroja, tek brez vibracij.
- S konstantnim številom vrtljajev za veliko zmogljivost.
- Pripravljene možnosti za priključitev na centralno odsesovalno napravo.
Uporaba:
Z
moduli za tračno brušenje art.
077614 kot
tračni brusni stroj, z
razširitvenimi moduli pa za brušenje radijev, vzdolžno brušenje, brušenje površin in Centerless brušenje ter za posnemanje zarobka
Obseg dobave:
Vklj. z CEE vtikačem (16 A) in 1 brusnim trakom.
Opomba:
Za brusne trakove glejte od art.
558310 naprej in art.
558453-56.