{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | LLK1503 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Maksimalno število vrtljajev | 1.500 min-1 - 4.700 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 152 mm | |
Masa | 3,4 kg | |
Vrsta izdelka | Brusilnik kotnih zvarov | |
Poraba moči | 1.200 W |
Številka izdelka | 077770 LLK1503 |