Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Dinamometer Dynafor LLZ2

Št. art.: 086049
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Opis

Izvedba:

Vsestranski, robusten in zanesljiv dinamometer Dynafor LLZ2. Vgrajen LCD-prikazovalnik z dobro čitljivostjo. Prikazovalnik je zaščiten z ojačitvijo.
  • Posneti vogali zmanjšujejo nevarnost zatikanja pri dvigovanju.
  • Varnostni faktor > 4.
  • Certifikat za natančnost in sledljivost. Natančnost 0,3 %. Možnost naknadnega kalibriranja.
  • Primerno za uporabo v vseh položajih. Zaščita IP65: Primerno za uporabo na prostem. V skladu s CE in Direktivo o strojih 2006/42/EC.
  • Temperaturno območje od -20 °C do 50 °C.

Uporaba:

Za merjenje nateznih sil (N) in visečih mas (kg).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami (2 × AAA), potrdilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.