Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Letev z vtičnicami, s stikalom

Št. art.: 081166

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna priključna moč (razvit) 3.500 W
Dolžina letve 325 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,0
Razred kabla H05VV-F
Barva kabla črn
Dolžina kabla 1,5 m
Stikalo za vklop-izklop Da
Število vtičnic 230 V/16 A 7
Primerno za države F; PL; CZ
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Število vtičnic, tip E 3
Število vtičnic, tip C 4
Tip vtikača, vhod E

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081166

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).
Z vtičnicami za F, PL in CZ.