Visokotlačna šoba 1/8-colski AG

Št. art.: 084435
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
94 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokotlačna šoba za tlak do 90 barov. Visokotlačno hlajenje in območje vrtenja od 70° do 110°. Ohišje iz kakovostne umetne mase (granulat).
  • Za prostorsko varčno vgradnjo v obstoječi cevni sistem.
  • Šoba je vrtljiva za 360°.
  • Na voljo so različne dolžine cevi.

Uporaba:

Za naknadno vgradnjo v obstoječ sistem. Visokotlačno hlajenje omogoča hitro obdelavo pri odrezovanju z velikim številom vrtljajev.