Cinkov sprej Zinc 500 ml

Št. art.: 083074 500
(30,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 500 ml
Barva temno siva
Vnetišče < 0 °C
Temperatura samovžiga > 200 °C
Topnost v vodi netopno
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno
Razred nevarnih snovi 2.1
Vrsta izdelka Cinkov sprej

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083074 500
EAN/GTIN 5412386004971
Številka proizvajalca 30563-AC

Opis

Izvedba:

Galvanska zaščita pred korozijo iz 98 % čistega cinka z vezivom za visoke obremenitve. Ustvari trajno, galvansko aktivno zaščitno prevleko proti koroziji v nesvetlečem sivem barvnem odtenku. Hitrosušeča, zelo dobre oprijemalne lastnosti, temperaturno obstojna, primerna za varjenje in lakiranje.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.