{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pršilna glava | standardno | |
Vsebina | 0,5 l | |
Barva | bela | |
Vrelišče | 60 °C - 100 °C | |
Vnetišče | < 0 °C | |
Temperatura samovžiga | 200 °C | |
Topnost v vodi | netopno | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen; GHS07 Pozor | |
Razred nevarnih snovi | 2.1 | |
Številka UN | UN1950 | |
Vrsta izdelka | Mazalno sredstvo |
Številka izdelka | 083058 | |
Številka proizvajalca | 30515-AD |