Sredstvo za varovanje vijakov 50 ml

Št. art.: 083301
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
551 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijačnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.
Tekoče lepilo za varovanje vijačnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna − vijačno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.
Srednje trdna − vijačno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.
Zelo trdna − ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Opomba:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.
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
    Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico