{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Izvedba | Kanister | |
Vsebina | 5 l | |
Barva | jantarna barva | |
Vrelišče | 176 °C | |
Vnetišče | 47 °C | |
Topnost v vodi | netopno | |
Oksidativne lastnosti | ni določeno | |
Kinematična viskoznost | < 1 mm2/s | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen; GHS07: Klicaj; GHS08: Nevarnost za zdravje | |
Razred nevarnih snovi | 3 | |
Številka UN | UN3295 | |
Vrsta izdelka | Večnamensko olje / univerzalno olje |
Številka izdelka | 083005 5 | |
Številka proizvajalca | 49505 5l |