• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Čistilna sredstva za kontakte ml

Št. art.: 083018
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07: Klicaj

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Vsebina 500 ml
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Čistilna sredstva za kontakte

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083018
Številka proizvajalca 12101-AH

Opis

Izvedba:

Sprej za čiščenje kontaktov za elektrotehniko in finomehaniko. Hitro in brez ostankov odstranjuje saje, olje in maščobo. Idealen za čiščenje merilnih naprav, orodij, stikal in tipal. Certifikat za živila NSF® K2.

Opomba:

Vsebina pločevinke 500 ml (+ 25 %).
Ni dobavljivo v vseh državah. Ekspresna dobava ni mogoča. Proizvodi z majhnim deležem potisnega plina in zato velikim deležem učinkovine pribl. 95 %. S tem se doseže maksimalna zmogljivost.