Zaščitni kombinezon tip 3/4/5/6 Tychem® 6000 F siva

Št. art.: 098308
Popust
od  41,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
581 kosov na zalogi
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Tychem® F tip 3/4/5/6, model CHA5. Obsežna zaščita pred širokim spektrom kemikalij in bioloških nevarnih snovi. 100-odstotna tesnost proti delcem in tekočinam do 5 barov. Zanke za palec na koncih rokavov. Z zapornim trakom oblepljeni šivi za večjo zaščito in odpornost. Samolepilni sistem z dvojno zadrgo za boljšo tesnost.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Tychem®"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico