Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščita sluha z lokom E-A-R™ Reflex™

Št. art.: 097672

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija E-A-R™ Reflex™
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vrsta izdelka Zaščita sluha z naglavnim lokom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097672
Številka proizvajalca 7000103754

Opis

Izvedba:

Naglavni lok z inovativnim členkom E-A-R™ Reflex™ s številnimi možnostmi nastavljanja za optimalno prilagoditev uporabniku. Stožčasti zaščitni čepi so primerni za vse velikosti sluhovodov in se lahko na praktičnem nosilcu preprosto zamenjajo. SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 18 dB).
S koničnimi čepi za zaščito sluha.

Dodatni pribor:

Art. 097673 garnitura nadomestnih čepov za zaščito sluha, 50-delna.