• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice, par ActivArmr Hycron® 27-607

Št. art.: 094430
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 5,12 €
  • od 12
    od 4,27 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.830 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Serija ActivArmr Hycron®. Trpežne rokavice iz bombažnega džersija s prevleko iz nitrila za zahtevno uporabo. Velika odpornost proti ostrim in abrazivnim materialom. Robustnejše in bolj gibljive kot PVC-rokavice, trikrat obstojnejše od težkih usnjenih rokavic. Učinkovita blokada proti maščobi in olju. Posebej primerne za grobe odlitke, oblikovane dele iz umetne mase, jeklene palice, pločevino, visokozmogljive kable, gradbene materiale, sveži les.
S pleteno obrobo in 3/4-prevleko za boljšo zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatične v skladu z EN 1149.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Hycron®"