• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Prazni vložki iz trde pene za vpenjalne glave Hainbuch SK80

Št. art.: 970718 SK80
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Širina 149 mm
Globina 298 mm
Širina v E 9 E
Globina v E 18 E
Število odložišč za orodje 2
Izvedba Prazno, za vpenjalne glave Hainbuch
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970718 SK80
EAN/GTIN 4045197878380

Opis

Izvedba:

Dvobarvni vložek iz trde PE-pene (antracitne/sive barve, prazen) z odprtinami za individualno opremljanje z vpenjalnimi stročnicami. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobenih tekočin. Vložki iz trde pene napolnijo 9 × 18 E uporabne površine predala.

Opomba:

Vel. TOP65 je primerna tudi za SK65.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"