Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Tračni meter W-Mag z magnetnim kaveljcem na traku in magnetno peto 5 m

Št. art.: 462350 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 5 m
Širina traku 25 mm
Dolžina ohišja 105 mm
Širina ohišja 50 mm
Višina ohišja 130 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462350 5
Številka proizvajalca WM550MR

Opis

Izvedba:

Tračni meter W-Mag z magnetno peto ohišja in magnetnim kaveljcem na traku. Zelo dobra čitljivost. Tračni meter z obojestransko skalo. Samodejni uvlek in zapora traku. Robustno ohišje iz umetne mase s snemljivo zaponko za pas.

Prednosti:

Preprosta in hitra pritrditev na vseh kovinskih površinah z močnim magnetom na zaključnem kavlju in magnetno letvijo v peti ohišja. Enoročna uporaba.