Izvedba:
Gibljiva glava sonde za 2× 180°: sonda z ročajem in ročico za nastavljanje za ukrivljanje glav kamere v dve smeri (največ 2× 180°). Za pregledovanje votlih prostorov v vzvratni smeri glede na vstopno smer sonde ni potrebno dodatno ogledalce. Možnost fiksiranja za izbrani zakrivljeni položaj omogoča neutrudljivo delo. Celotna sonda je zaščitena s kovinsko pleteno cevjo. Kot odpiranja slike 90°.
Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Uporaba:
Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.
Primerno za:
Opomba:
Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.