Digitalni mikrometer IP65

Št. art.: 421315
Popust
od  239,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
32 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Inovativen mikrometer s številkami velikosti 10 mm na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25−50.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "MAHR pomladna akcija"