Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Dvostranski zevni kaliber s toleranco v številkah

Št. art.: 484410

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
Za vmesno mero ali toleranco v številkah.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Tolerance in dimenzije v skladu z DIN 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7163.

Opomba:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–5999
Tip B = 6001–8999
Tip C = 9001–12.999
Tip D = 13.001–16.999
Tip E = 17.001–20.999
Tip F = 21.001–25.999
Primer: 15,8 m6 ali 41,04 + 0,01/– 0,02.