• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Delovni jopič v skladu z več standardi rumena/mornarsko modra

Št. art.: 091700
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
10 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 75% bombaža; 24 % poliestra; 1% specialnih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 350
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna delovna oblačila v skladu z več standardi v sodobnem dizajnu. Visoka stopnja zaščite in prijetno udobje nošenja. Moderni kroji, kakovostna tkanina in dobra izdelava zagotavljajo dobro sprejemljivost nošenja in dolgo življenjsko dobo.
Delovni jopič do pasu v skladu z več standardi iz robustnega materiala z zakrito enosmerno kovinsko zadrgo. Spredaj je jopič zaradi maksimalne svobode gibanja krajši, medtem ko je zadnji del zaradi maksimalne zaščite podaljšan.
  • Notranji žep za mobilni telefon.
  • Prsni žep z zadrgo in poklopcem.
  • Podaljšan hrbtni del.
  • Nastavljiv pas s samopritrdilnim trakom.

Standard:

  • EN ISO 20471, razred 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, razred 1.
  • EN ISO 11611, razred 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Delovna oblačila v skladu z več standardi Blakläder"

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "VDE izdelki"

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico