• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Dežni jopič Voss 2XL

Št. art.: 091915 2XL
Popust
47,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 170
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Voss
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 170 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost 2XL
Standard EN 343
Vrsta izdelka Dežni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091915 2XL
EAN/GTIN 7040051269455
Številka proizvajalca 70180_990-2XL

Opis

Izvedba:

Klasična dežna delovna oblačila iz za veter in vodo odbojne PU-tkanine s tehnologijo Helox+ nudijo popolno zaščito pred vremenskimi vplivi. Dodatno udobje zaradi lahkega raztegljivega materiala Helox+, tudi pri dolgotrajnem nošenju. Odsevni elementi za boljšo vidnost.
Dežni delovni jopič s podaljšanim hrbtnim delom in zložljivo kapuco z vrvico.
  • Sprednja zadrga.
  • Dva žepa s poklopcem.
  • Obroba z vrvico.
  • Nastavljive manšete s patentnim gumbom.

Standard:

EN 343

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Voss"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico